Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42WMC TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 1000 PZ - SIHF42WMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42WMC TESSERA ADESIVA BIANCO 20X9 MM 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166302538

Artikelnummer

GRASIHF42WMC

Herstellernummer

SIHF42WMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Tessera adesiva Bianco 20x9 mm confezione master carton da 1000 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe