GRAFOPLAST SRL - GRASIHF42222W TESSERA ADESIVA BIANCO 22X22 MM 120 PZ - SIHF42222W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 22 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166462959
Artikelnummer
GRASIHF42222W
Herstellernummer
SIHF42222W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
22 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
22 mm
Tessera Adesiva 22 x 22 mm Bianco - 120 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe


