GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41527W TESSERA ADESIVA BIANCO 27X15 MM 192 PZ - SIHF41527W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166461679
Artikelnummer
GRASIHF41527W
Herstellernummer
SIHF41527W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Tessera Adesiva 27 x 15 mm Bianco - 192 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe


