GRAFOPLAST SRL - GRASIHF41017W TESSERA ADESIVA BIANCO 17X10 MM 288 PZ - SIHF41017W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166464298
Artikelnummer
GRASIHF41017W
Herstellernummer
SIHF41017W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
10 mm
Tessera Adesiva 17 x 10 mm Bianco - 288 pezzi. Da applicare direttamente sulle apparecchiature e /o sui componenti. Si possono realizzare scritte su pi? righe


