GRAFOPLAST SRL - GRASIHF34GW TESSERA BIANCO TELERUTTORI 10X7 MM 480 P - SIHF34GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166461631
Artikelnummer
GRASIHF34GW
Herstellernummer
SIHF34GW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Tessera per Teleruttori Siemens S 3R 10 x 7 mm Bianco - confezione da 480 pezzi.


