GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32MW TESSERA TELERUTTORI TELEMEC 21X8 MM 240 - SIHF32MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 21 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166302309
Artikelnummer
GRASIHF32MW
Herstellernummer
SIHF32MW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
21 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Tessera per Teleruttori T?l?m?canique 21 x 8 mm - confezione da 240 pezzi.


