Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31W TESSERA BIANCO PER BINARIO 20X9 MM 240 P - SIHF31W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF31W TESSERA BIANCO PER BINARIO 20X9 MM 240 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166301906

Artikelnummer

GRASIHF31W

Herstellernummer

SIHF31W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

20 mm

Höhe:

9 mm

Tessera per Binario 20 x 9 mm Bianco - confezione da 240 pezzi. Pu? essere facilmente sostituita consentendo risparmi di tempo. Stampabile con il plotter