GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/15 TESSERA CAVI GIALLO L=15 MM 960 PZ - SIHF2Y/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166301609
Artikelnummer
GRASIHF2Y/15
Herstellernummer
SIHF2Y/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera per Cavi Lunghezza 15 mm Giallo - 960 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con il plotter


