GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/30 TESSERA CAVI BIANCO L=30 MM 480 PZ - SIHF2W/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166301401
Artikelnummer
GRASIHF2W/30
Herstellernummer
SIHF2W/30
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/30 - TESSERA CAVI BIANCO L 30 MM 480 PZ


