Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22BW TESSERA BIANCO CABUR 15X4,8 MM 960 PZ - SIHF22BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22BW TESSERA BIANCO CABUR 15X4,8 MM 960 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166300404

Artikelnummer

GRASIHF22BW

Herstellernummer

SIHF22BW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

4.8 mm

Tessera per Morsetti Cabur CBD 15 x 4.8 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter