GRAFOPLAST SRL - GRASIHF22AW TESSERA BIANCO CABUR 15X4,8 MM 960 PZ - SIHF22AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166300305
Artikelnummer
GRASIHF22AW
Herstellernummer
SIHF22AW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
4.8 mm
Tessera per Morsetti Cabur serie EDM, Wago 280 15 x 4.8 mm Bianco - 960 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


