GRAFOPLAST SRL - GRASIFX1240W ETICHETTA VINILE BIANCO 12X40MM 1050 PZ - SIFX1240W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166460085
Artikelnummer
GRASIFX1240W
Herstellernummer
SIFX1240W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Breite:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Etichetta in vinile 12 x 40 mm Bianco - 1050 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


