GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0960W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X60MM 800 PZ - SIFX0960W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166460061
Artikelnummer
GRASIFX0960W
Herstellernummer
SIFX0960W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
9 mm
Höhe:
60 mm
Etichetta in vinile 9 x 60 mm Bianco - 800 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


