GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0915W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X15MM 3800 PZ - SIFX0915W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166460047
Artikelnummer
GRASIFX0915W
Herstellernummer
SIFX0915W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta in vinile 9 x 15 mm Bianco - 3800 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


