GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0912W ETICHETTA VINILE BIANCO 9X12MM 4600 PZ - SIFX0912W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166460498
Artikelnummer
GRASIFX0912W
Herstellernummer
SIFX0912W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12 mm
Etichetta in vinile 9 x 12 mm Bianco - 4600 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


