GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0615W ETICHETTA VINILE BIANCO 6X15MM 5700 PZ - SIFX0615W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166460009
Artikelnummer
GRASIFX0615W
Herstellernummer
SIFX0615W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta in vinile Bianco 6x15 mm confezione da 5700 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


