GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02Y/10 MARCAFILO GIALLO 10X4 D=1,0A4,2 726PZ - SI2KTM02Y/10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1...3.8 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166480380
Artikelnummer
GRASI2KTM02Y/10
Herstellernummer
SI2KTM02Y/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1...3.8 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Tessera Marcafilo 10x4 mm diametro 1 fino a 4,2 mm Bianco LUX - 3300 pezzi. Viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera


