GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01W/10 MARCAFILO BIANCO 10X4 D= 0,6A3,2 990PZ - SI2KTM01W/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 0.6...3.2 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166483398
Artikelnummer
GRASI2KTM01W/10
Herstellernummer
SI2KTM01W/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
0.6...3.2 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken


