Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB8085DW T. MORSETTI BIAN LUX WIELAND 8,5X7,5 300 - SI2KTB8085DW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB8085DW T. MORSETTI BIAN LUX WIELAND 8,5X7,5 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 8.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166484531

Artikelnummer

GRASI2KTB8085DW

Herstellernummer

SI2KTB8085DW

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

8.5 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

7.5 mm

Tessera per Morsetti Bianco LUX Wieland 8,5x7,5 mm - 300 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo