GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6512BW T. MORSETTI BIANCO LUX CABUR 12X5MM 420P - SI2KTB6512BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166470763
Artikelnummer
GRASI2KTB6512BW
Herstellernummer
SI2KTB6512BW
Hersteller
GRA
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Tessera per per Morsetti Cabur Bianco LUX 12x5 mm confezione da 420 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


