GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6510GW TESSERA BIANCO LUX SIEMENS 10X5MM 420PZ - SI2KTB6510GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166471937
Artikelnummer
GRASI2KTB6510GW
Herstellernummer
SI2KTB6510GW
Hersteller
GRA
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Tessera Morsetti Bianco LUX Siemens 10x5 mm - 420 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


