Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010HW TESSERA BIANCO LUX ABRAD WOERTH 9X5 540P - SI2KTB6010HW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010HW TESSERA BIANCO LUX ABRAD WOERTH 9X5 540P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166471975

Artikelnummer

GRASI2KTB6010HW

Herstellernummer

SI2KTB6010HW

Hersteller

GRA

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Tessera per Morsetti Bianco LUX Allen Bradley Woertz 9x5mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo