GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DW T. MORSETTI BIA LUX LEGR WIELAND 10X5 54 - SI2KTB6010DW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166471944
Artikelnummer
GRASI2KTB6010DW
Herstellernummer
SI2KTB6010DW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
10 mm
Höhe:
5 mm
Le targhette della serie ''TB'' vengono stampante con il sistema SI2K in modalità semi-automatica ed applicate sui morsetti con velocità e semplicità. Materiale PC, autoestinguente UL-94 Classe V0 temperatura d’esercizio -30 ÷ +120 °C, resistente allo strofinamento CEI 16-7, resistente ai raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006. Applicabilità: Legrand - Wieland - Telemecanique.