Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5209EW T. MORSETTI LUX 5X9 PHOENIX - 540PZ - SI2KTB5209EW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5209EW T. MORSETTI LUX 5X9 PHOENIX - 540PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 9 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166471968

Artikelnummer

GRASI2KTB5209EW

Herstellernummer

SI2KTB5209EW

Hersteller

GRA

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

9 mm

Farbe:

weiß

Tessera per Morsetti Phoenix Bianco LUX 5x9 mm confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo