GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5085DW TESSERA BIANCO LUX WIE 8,5X4,65MM 540 PZ - SI2KTB5085DW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8.5 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166484517
Artikelnummer
GRASI2KTB5085DW
Herstellernummer
SI2KTB5085DW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8.5 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
4.65 mm
Tessera per Morsetti Wieland Bianco LUX 8,5x4,65 mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


