GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LYK T. MORSETTI GIAL DECENTRATO WEID.10X5 54 - SI2KTB5010LYK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166502464
Artikelnummer
GRASI2KTB5010LYK
Herstellernummer
SI2KTB5010LYK
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera per Morsetti decentrato Weidmuller Giallo 10x5 mm - confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


