GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LWKMC T. MORSETTI DECENTRATO WEID. 10X5 4500PZ - SI2KTB5010LWKMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166475409
Artikelnummer
GRASI2KTB5010LWKMC
Herstellernummer
SI2KTB5010LWKMC
Hersteller
GRA
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Tessera per per Morsetti Weidmuller decentrato 10x5 mm confezione master carton da 4500 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo


