Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LWK T. MORSETTI DECENTRATO WEID. 5X10 540PZ - SI2KTB5010LWK

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB5010LWK T. MORSETTI DECENTRATO WEID. 5X10 540PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166470756

Artikelnummer

GRASI2KTB5010LWK

Herstellernummer

SI2KTB5010LWK

Hersteller

GRA

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Tessera per Morsetti Weidmuller decentrato Bianco 5x10 confezione da 540 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo