GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT2580B/W2 TARGA FORATA PMMA NERO/BIANC D=8 25X80 4 - SI2KT2580B/W2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - mehrfarbig
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166521601
Artikelnummer
GRASI2KT2580B/W2
Herstellernummer
SI2KT2580B/W2
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Targa forata in PMMA Nero/Bianco 25X80 mm - confezione da 48 pezzi. Targa per esterno quadro in materiale privo di alogeni, disponibile nella versione bicolore , un lato bianco ed un lato nero, entrambi stampabili


