GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT1550B/W TARGA FORATA PMMA 50X15MM NERO/BIANCO 96 - SI2KT1550B/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 50 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8013166472743
Artikelnummer
GRASI2KT1550B/W
Herstellernummer
SI2KT1550B/W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
50 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Targa forata in PMMA 50x15 mm Nero/Bianco - confezione da 96 pezzi. Targa per esterno quadro in materiale privo di alogeni, disponibile nella versione bicolore , un lato bianco ed un lato nero, entrambi stampabili


