GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF8012SWHF T. MORSETTI BIANCO HF ENTRELEC 12X8 660P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166516287
Artikelnummer
GRASI2KAF8012SWHF
Herstellernummer
SI2KAF8012SWHF
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Tessera Morsetti per Entrelec Bianco Halogen Free 12x8 mm - confezione da 660 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico