GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF8012SW T. MORSETTI ENTRELEC 12X8 660PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166482872
Artikelnummer
GRASI2KAF8012SW
Herstellernummer
SI2KAF8012SW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KAF8012SW - T. MORSETTI ENTRELEC 12X8 660PZ


