GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF8010RW T. MORSETTI ENTRELEC 10X8 660PZ - SI2KAF8010RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166482162
Artikelnummer
GRASI2KAF8010RW
Herstellernummer
SI2KAF8010RW
Hersteller
GRA
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Tessera Morsetti per Entrelec Bianco LUX 10x8 mm - confezione da 660 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


