Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5212SWHF T. MORSETTI BIANCO HF ENTRELEC 12X5 990P - SI2KAF5212SWHF

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5212SWHF T. MORSETTI BIANCO HF ENTRELEC 12X5 990P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166515457

Artikelnummer

GRASI2KAF5212SWHF

Herstellernummer

SI2KAF5212SWHF

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

12 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera Morsetti per Entrelec Bianco Halogen Free 12x5 mm - confezione da 990 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico