Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5210NWMC T. MORSETTI WAGO TOP-JOB 10X5 - 4500PZ - SI2KAF5210NWMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5210NWMC T. MORSETTI  WAGO TOP-JOB 10X5 - 4500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166481806

Artikelnummer

GRASI2KAF5210NWMC

Herstellernummer

SI2KAF5210NWMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

10 mm

Höhe:

5 mm

Tessera Morsetti per WAGO TOP-JOB Bianco LUX 10x5 mm - confezione master carton da 4500 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innestodiretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico