Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5210NWHF T. MORSETTI HF WAGO TOP-JOB 10X5 990PZ - SI2KAF5210NWHF

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5210NWHF T. MORSETTI HF WAGO TOP-JOB 10X5 990PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166515297

Artikelnummer

GRASI2KAF5210NWHF

Herstellernummer

SI2KAF5210NWHF

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

Tessera Morsetti per WAGO TOP-JOB Bianco Halogen Free 10x5 mm - confezione da 990 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico