GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5010LWKMC T. MORSETTI WEIDMULLER 10X5 4800PZ - SI2KAF5010LWKMC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166481813
Artikelnummer
GRASI2KAF5010LWKMC
Herstellernummer
SI2KAF5010LWKMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Tessera per Morsetti Weidmuller Bianco 10x5 mm - confezione master carton da 4800 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto.Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


