GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF5010CW T. MORSETTI LC WAGO280 PHOEN 10X5 1056P - SI2KAF5010CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166479117
Artikelnummer
GRASI2KAF5010CW
Herstellernummer
SI2KAF5010CW
Hersteller
GRA
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Tessera per Morsetti LC WAGO280 Phoenix Bianco 10x5 mm confezione da 1056 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


