GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF35GY T. TELERUTTORI GIAL LUX ABB SIEM 7X20 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166514702
Artikelnummer
GRASI2KAF35GY
Herstellernummer
SI2KAF35GY
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Tessera per Teleruttori ABB Siemens Giallo LUX 7x20 mm - confezione da 256 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico