GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF35GW T. TELERUTTORI LUX ABB SIEMENS 7X20 256P - SI2KAF35GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166483466
Artikelnummer
GRASI2KAF35GW
Herstellernummer
SI2KAF35GW
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Tessera per Teleruttori ABB Siemens Bianco LUX 7x20 mm - confezione da 256 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


