Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K808M/430 STRISCIA ADESIVA 430X20MM METAL PMMA 40P - SI2K808M/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K808M/430 STRISCIA ADESIVA 430X20MM METAL PMMA 40P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466261

Artikelnummer

GRASI2K808M/430

Herstellernummer

SI2K808M/430

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Striscia Modulare adesiva in PMMA 430x20mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia in PMMA adesiva rappresenta la soluzione ideale per l?identificazione delle apparecchiaturemodulari dei quadri di distribuzione garantendo una eccezionale adesione almetallo ed alle superfici plastiche con una buona performance anche dopo l'esposizione all'umidit? e a cicli caldo / freddo. Se bruciata non rilascia sostanze alogene e pu? essere impiegata nelle installazioni in ambienti a rischio.