Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601W TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM BIANCO 1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601W TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM BIANCO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466568

Artikelnummer

GRASI2K601W

Herstellernummer

SI2K601W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

GRAFOPLAST: TARGA ADES.FORATA PMMA 100X60MM BIANCO 1, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi