GRAFOPLAST SRL - GRASI2K601M TARGA ADES.FORATA 100X60MM METAL 15PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013166466506
Artikelnummer
GRASI2K601M
Herstellernummer
SI2K601M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K601M - TARGA ADES.FORATA 100X60MM METAL 15PZ