GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420430M STRISCIA ADESIVA 430X20MM METAL PVC 40PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 430 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013166470534
Artikelnummer
GRASI2K420430M
Herstellernummer
SI2K420430M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
430 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K420430M - STRISCIA ADESIVA 430X20MM METAL PVC 40PZ