GRAFOPLAST SRL - GRASI2K420215W STRISCIA - PVC ADESIVO BIANCO 215X20MM 4 - SI2K420215W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 215 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166534304
Artikelnummer
GRASI2K420215W
Herstellernummer
SI2K420215W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
215 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Striscia adesiva in PVC bianco 215x20 mm confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


