Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430R STRISCIA ADESIVA 430X15 MM ROSSO PVC 40P - SI2K415430R

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430R STRISCIA ADESIVA 430X15 MM ROSSO PVC 40P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 430 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166522714

Artikelnummer

GRASI2K415430R

Herstellernummer

SI2K415430R

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

430 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Striscia Modulare Adesiva in PVC 430x15 mm Rosso - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.