GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415430M STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PVC 40PZ - SI2K415430M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 430 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013166470695
Artikelnummer
GRASI2K415430M
Herstellernummer
SI2K415430M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
430 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Striscia Modulare Adesiva in PVC 430x15 mm colore Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


