Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401Y TARGA ADES. FORATA 90X40MM GIALLO PMMA 1 - SI2K401Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401Y TARGA ADES. FORATA 90X40MM GIALLO PMMA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 90 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166466605

Artikelnummer

GRASI2K401Y

Herstellernummer

SI2K401Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

90 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Targa adesiva forata in PMMA 90x40 mm Giallo - 15 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.