GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401W TARGA ADES. FORATA 90X40MM BIANCO PMMA 1 - SI2K401W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 90 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013166466544
Artikelnummer
GRASI2K401W
Herstellernummer
SI2K401W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
90 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Targa adesiva forata in PMMA 90x40 mm Bianco - 15 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


