GRAFOPLAST SRL - GRASI2K401M TARGA ADES. FORATA 90X40MM METAL PMMA 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 90 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013166466483
Artikelnummer
GRASI2K401M
Herstellernummer
SI2K401M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
90 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K401M - TARGA ADES. FORATA 90X40MM METAL PMMA 15